曜日別特売

BRILLO (ブリロ)

BRILLO (ブリロ) - IRC

MTB のルックスやイメージを損なわない街乗り用ブロックタイヤ。
センターリッジパターンが転がり抵抗を軽減。耐久性に優れたゴムでサイドをカバー&強化している。
街乗りMTB向けタイヤ
27.5/29インチが新登場
サイド部分も耐久性に優れる

セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックビードスチール内容量1本
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
タイプ
No.
標準空気圧(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54579554194001HE 26×1.75790H/E【IRC】194001300-450
3,900
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
54579579190629WO 650X52B(27.5X2.10)1120W/O【IRC】190629250-350
4,800
取扱い終了
代替品有
54579588190630WO 700X52C(29X2.10)1195W/O【IRC】190630250-350
4,800
取扱い終了
代替品有
54579570194002HE 26×2.00900H/E【IRC】194002300-450
3,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5457957919062953317777190629190629 BRILLO (ブリロ) IRC 53317777BRILLO (ブリロ)IRC1本
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
5457958819063053317786190630190630 BRILLO (ブリロ) IRC 53317786BRILLO (ブリロ)IRC1本
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする