服部
カルフレッシュ食品用OPP抗菌シート(片面印刷)
カルフレッシュ抗菌シートは、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムです。
用途
抗菌作用で菌の増殖を抑制、お弁当シートや野菜の包装などに使用することで、食品ロスの削減に役立ちます。
お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
材質
OPP、ホタテ貝殻焼成粉末
仕様
片面作用
厚さ(μm)
30
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個(100枚×10冊)
注意
※抗菌効果はフィルム片面、接触面のみになります。
※電子レンジ使用可。(食品と触れる部分が120℃以下)
※引火の恐れがあるので火気の付近で使用しないでください。
※子供の手の届く場、日の当たる場所を避けて保管してください。
※火気に注意してください。
※本製品は菌の増殖を抑制することを主眼としており、全ての菌種の抗菌性や青果物の鮮度を保証するものではございません。効果については本製品使用前の食材の状態や、使用中の保存状態などにより異なります。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54583526
CLP40-40-100
120
40×40
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54583535
CLP50-50-100
120
50×50
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54583544
CLP80-80-100
120
80×80
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54583560
CLP80-140-100
120
80×140
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54583569
CLP90-90-100
120
90×90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54583508
CLP90-200-100
120
90×200
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54583578
CLP100-100-100
120
100×100
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54583587
CLP105-105-100
120
105×105
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54583596
CLP110-110-100
120
110×110
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54583605
CLP120-120-100
120
120×120
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54583517
CLP150-150-100
120
150×150
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54583499
CLP180-180-100
120
180×180
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54583490
CLP200-200-100
120
200×200
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54583474
CLP250-250-100
120
250×250
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54583465
CLP300-300-100
120
300×300
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54583456
CLP400-400-100
120
400×400
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54583447
CLP500-500-100
120
500×500
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。