曜日別特売

SERAC CX MUD TUBELESS READY (シラクCXマッド チューブレスレディ)

SERAC CX MUD TUBELESS READY (シラクCXマッド チューブレスレディ) - IRC

マッド路面や積雪路面で確実にトラクションがかかり、同時にサイドグリップも得られる設計のMUD。
タイヤに荷重をかけてグリップを重視するライダーにとくにお勧めのモデル。
フロントにMUD、リアにSERAC CXやEDGEをセットするライダーも。
マッド/スノーコンディションに特化したモデル
優れたサイドグリップとトラクション性能

セット内容タイヤ(1本バラ)サイズ700×32C質量(g)345ビードフォールディング標準空気圧(kPa)300-500標準空気圧(PSI)45-75内容量1本
注意
※チューブレスタイヤの嵌合には専用タイヤレバーを使用してください。
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54580376190660ブラック【IRC】190660
7,900
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
54580385190618タン【IRC】190618
8,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする