GEO CLAW TUBELESS READY (ジオクロウ チューブレスレディ)

GEO CLAW TUBELESS READY (ジオクロウ チューブレスレディ) - IRC

北米でのMTB/グラベルのトップライダー、Peter Stetinaとのサポート契約を機に誕生したGEO CLAW TLR。
低めのセンターノブと最適なサイドノブによって、転がり抵抗の低減とコーナリンググリップを両立したMTBタイヤは、スムーズな走りの中にも適度なサイドグリップがあり、とくにドライ路面でのXCレースで威力を発揮する。
芝や牧草地など、ドライかつ強抵抗の路面向け
低転がり抵抗と十分なグリップ性能を両立
スムーズなバイクコントロールが可能に

セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックビードアラミド内容量1本
注意
※チューブレスタイヤの嵌合には専用タイヤレバーを使用してください。
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
No.
標準空気圧(kPa)
標準空気圧(PSI)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5458045519059529×2.2715【IRC】190595200-30030-45
7,900
取扱い終了
代替品有
5458046419059629×2.4790【IRC】190596200-25030-40
7,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5458045519059518548759190595190595 IRC タイヤ GEO CLAW チューブレスレディ IRC 18548759IRC タイヤ GEO CLAW チューブレスレディIRC1本
6,898
税込7,588
注文コードが変更になりました
5458046419059618548768190596190596 IRC タイヤ GEO CLAW チューブレスレディ IRC 18548768IRC タイヤ GEO CLAW チューブレスレディIRC1本
6,898
税込7,588
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする