曜日別特売

SERAC CX EDGE TUBELESS READY (シラクCXエッジ チューブレスレディ)

SERAC CX EDGE TUBELESS READY (シラクCXエッジ チューブレスレディ) - IRC

多くのライダーのリクエストによって生まれたEDGE。
転がりの良さから生まれるハイスピードな走行感と, ブロックが支えるコーナリングの安心感を両立。
高速下でのコーナリングや砂地でのバイクコントロールなど, 競技中のシビアな状況下で確実にライダーをアシストする。
クロスガード仕様では, ビードからビードまでを40×40TPIのナイロンメッシュで補強。
耐パンク性能を強化すると共に, サイド剛性の強化も行っている。
SERAC CXとあわせて、勝つために選ぶタイヤ
ハイスピードレースに必要なタイヤ
ダイヤ目のトレッドパターンとサイドのノブで転がりと適度なグリップを両立

セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックサイズ700×32C質量(g)405No.【IRC】190659ビードフォールディング標準空気圧(kPa)300-500標準空気圧(PSI)45-75内容量1本
注意
※チューブレスタイヤの嵌合には専用タイヤレバーを使用してください。
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54580367190659
8,700
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする