曜日別特売

SERAC CX TUBELESS READY X-Guard (シラクCX チューブレスレディクロスガード)

SERAC CX TUBELESS READY X-Guard (シラクCX チューブレスレディクロスガード) - IRC

あらゆる路面でグリップを発揮するシクロクロス用チューブレスレディタイヤの定番モデル。
180TPIのケーシングが路面をしなやかに捉え、コーナーを全開で攻めることが可能に。
競技におけるタイヤ戦略の基準となるモデル。
クロスガード仕様では、ビードからビードまでを40×40TPIのナイロンメッシュで補強。耐パンク性能を強化すると共に、サイド剛性の強化も行っている。
シクロクロスに参加するならまずはこのタイヤ
チューブラーのようなしなやかな乗り心地
ナイロンメッシュがビードからビードまでをカバーし耐パンク性を高めている

セット内容タイヤ(1本バラ)ブラックサイズ700×32C質量(g)405No.【IRC】190657ビードフォールディング標準空気圧(kPa)300-500標準空気圧(PSI)45-75内容量1本
注意
※チューブレスタイヤの嵌合には専用タイヤレバーを使用してください。
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54580428190657
8,700
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする