SERAC CX MUD TUBELESS READY (シラクCXマッド チューブレスレディ)

SERAC CX MUD TUBELESS READY (シラクCXマッド チューブレスレディ) IRC

マッド路面や積雪路面で確実にトラクションがかかり、同時にサイドグリップも得られる設計のMUD。
タイヤに荷重をかけてグリップを重視するライダーにとくにお勧めのモデル。フロントにMUD、リアにSERAC CXやEDGEをセットするライダーも。
クロスガード仕様では、ビードからビードまでを40×40TPIのナイロンメッシュで補強。
耐パンク性能を強化すると共に、サイド剛性の強化も行っている。
マッド/スノーコンディションに特化したモデル
優れたサイドグリップとトラクション性能

セット内容タイヤ(1本バラ) ブラック サイズ700×32C 質量(g)405 No.【IRC】190661 ビードフォールディング 標準空気圧(kPa)300-500 標準空気圧(PSI)45-75 内容量1本
注意
※チューブレスタイヤの嵌合には専用タイヤレバーを使用してください。
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54580394 190661
8,700
7,998
8,798 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする