曜日別特売

目隠しワゴン タワー ブラック

目隠しワゴン タワー ブラック - 山崎実業目隠しワゴン タワー ブラック - 山崎実業目隠しワゴン タワー ブラック - 山崎実業目隠しワゴン タワー ブラック - 山崎実業目隠しワゴン タワー ブラック - 山崎実業目隠しワゴン タワー ブラック - 山崎実業目隠しワゴン タワー ブラック - 山崎実業目隠しワゴン タワー ブラック - 山崎実業

かさばる大きな物を目隠ししながら一括収納!食品類やペット用品、お子様の学用品まで様々な物をストックできるワゴン。使わない
時は裏返すことで収納物を目隠しできます。調味料のストックなどかさばる大きな食品類を一括収納。備蓄食品の収納に。プロテイン
等健康食品の収納に。ペットシートやおもちゃ、ペットフードなどのペット用品の収納に。ランドセルや教材類などお子様の学用品の収
納にも。頑丈なキャスターで移動もラクラク。カウンター下やデスク下にもおすすめです。取っ手付きなので、移動も簡単。上段の可動
棚板は2段階で高さ調節可能。

付属品フック×4 スパナ×1材質本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン質量(g)約7100シリーズタワー耐荷重(kg)可動棚板:約1、下段棚板:約2、フック1つあたり:約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42×32×60内寸(cm)下段:約W39×D29.8×H27.5~43.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545836574810ホワイト
オープン
10,000
11,000(税込)
当日出荷
545836664811ブラック
オープン
10,000
11,000(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする