曜日別特売

奥行伸縮排気口カバー タワー 60cmコンロ用 ホワイト

奥行伸縮排気口カバー タワー 60cmコンロ用 ホワイト - 山崎実業奥行伸縮排気口カバー タワー 60cmコンロ用 ホワイト - 山崎実業奥行伸縮排気口カバー タワー 60cmコンロ用 ホワイト - 山崎実業奥行伸縮排気口カバー タワー 60cmコンロ用 ホワイト - 山崎実業奥行伸縮排気口カバー タワー 60cmコンロ用 ホワイト - 山崎実業奥行伸縮排気口カバー タワー 60cmコンロ用 ホワイト - 山崎実業奥行伸縮排気口カバー タワー 60cmコンロ用 ホワイト - 山崎実業奥行伸縮排気口カバー タワー 60cmコンロ用 ホワイト - 山崎実業

奥行が伸縮するのでコンロ奥の壁から排気口まで、隙間なく汚れを防止できる奥行伸縮排気口カバー!排気口や壁の隙間に飛び
散る油はね・調理くずなどの汚れを防止。調味料などの小物だけでなく大きめの鍋やフライパンなどの一時置きにも便利。グリル使用時
には奥にスライドさせるだけ。調味料などの小物であれば、奥に置いたまま伸縮できます。奥行最大約16.5cmまで伸びるので大きめ
の鍋やフライパンなどの一時置きにも便利。分解して水洗いできるので清潔に保てます

付属品-材質本体:スチール(粉体塗装) 滑り止め:シリコーン質量(g)約1400備考-耐荷重(kg)約1 ※伸縮時カバー(上):約3適合サイズ幅約61cm以内のビルトインガスコンロ・IHクッキングヒーター 高さ約2.1cm以内の排気口耐熱温度(℃)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約64×10~16.5×3.7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
545866944562ホワイト
オープン
3,000
3,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
545867104563ブラック
オープン
3,000
3,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする