Blender Bottle(ブレンダーボトル)
プロテインシェイカー Radian Tritan 32オンス(940ml)(940ml)
直径×高さ(cm)
(ボトル底面)9.1(ボトル上部)10.9×25.1
内容量
1個(940mL)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54587997
BBRDT32
【本体】トライタン【キャップ】ポリプロピレン・TPE【ブレンダーボール】電解研磨318ステンレス鋼
PINK
¥2,900
¥
2,898
¥3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54587979
BBRDT32
【本体】トライタン【キャップ】ポリプロピレン・TPE【ブレンダーボール】電解研磨316ステンレス鋼
BLACK
¥2,900
取扱い終了
返品不可
54587988
BBRDT32
【本体】トライタン【キャップ】ポリプロピレン・TPE【ブレンダーボール】電解研磨317ステンレス鋼
CYAN
¥2,900
取扱い終了
返品不可
54588006
BBRDT32
【本体】トライタン【キャップ】ポリプロピレン・TPE【ブレンダーボール】電解研磨319ステンレス鋼
SEA
¥2,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください