協育歯車
スパイラルマイタギヤ
付属品
なし
種別
マイタギア
材質
S45C
歯数
25
圧力角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
キー溝(b2×t2)(mm)
対象外
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
モジュール
ハブ長さlh(mm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54595460
M1S25L-2306
32.9
1
8
25
26.3
¥
1,630
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54595469
M1S25L-2306H
32.9
1
8
25
26.3
¥
1,980
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54595478
M1S25L-2306HB
32.9
1
8
25
26.3
¥
2,110
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54595487
M1S25R-2306
32.9
1
8
25
26.3
¥
1,630
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54595496
M1S25R-2306H
32.9
1
8
25
26.3
¥
1,980
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54595505
M1S25R-2306HB
32.9
1
8
25
26.3
¥
2,110
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54595514
M1.5S25L-3410
105.7
1.5
11.5
37.5
39.38
¥
2,320
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54595530
M1.5S25L-3410H
105.7
1.5
11.5
37.5
39.38
¥
2,750
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54595539
M1.5S25L-3410HB
105.7
1.5
11.5
37.5
39.38
¥
2,940
¥
2,370
¥
2,607
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54595548
M1.5S25R-3410
105.7
1.5
11.5
37.5
39.38
¥
2,320
¥
1,870
¥
2,057
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54595557
M1.5S25R-3410H
105.7
1.5
11.5
37.5
39.38
¥
2,750
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54595566
M1.5S25R-3410HB
105.7
1.5
11.5
37.5
39.38
¥
2,940
¥
2,370
¥
2,607
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54595575
M2S25L-4012
224.9
2
11
50
51.33(理論値:52.53)
¥
3,480
¥
2,810
¥
3,091
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54595584
M2S25L-4012H
224.9
2
11
50
51.33(理論値:52.53)
¥
4,050
¥
3,270
¥
3,597
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54595600
M2S25L-4012HB
224.9
2
11
50
51.33(理論値:52.53)
¥
4,280
¥
3,450
¥
3,795
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54595609
M2S25R-4012
224.9
2
11
50
51.33(理論値:52.53)
¥
3,480
¥
2,810
¥
3,091
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54595618
M2S25R-4012H
224.9
2
11
50
51.33(理論値:52.53)
¥
4,050
¥
3,270
¥
3,597
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54595627
M2S25R-4012HB
224.9
2
11
50
51.33(理論値:52.53)
¥
4,280
¥
3,450
¥
3,795
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54595636
M2.5S25L-5016
437.6
2.5
13.5
62.5
64.16(理論値:65.69)
¥
4,880
¥
3,930
¥
4,323
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54595645
M2.5S25L-5016H
437.6
2.5
13.5
62.5
64.16(理論値:65.69)
¥
5,530
¥
4,460
¥
4,906
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54595654
M2.5S25L-5016HB
437.6
2.5
13.5
62.5
64.16(理論値:65.69)
¥
5,940
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54595670
M2.5S25R-5016
437.6
2.5
13.5
62.5
64.16(理論値:65.69)
¥
4,880
¥
3,930
¥
4,323
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54595679
M2.5S25R-5016H
437.6
2.5
13.5
62.5
64.16(理論値:65.69)
¥
5,530
¥
4,460
¥
4,906
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54595688
M2.5S25R-5016HB
437.6
2.5
13.5
62.5
64.16(理論値:65.69)
¥
5,940
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54595697
M3S25L-6020
777.6
3
17.5
75
77.0(理論値:78.66)
¥
6,880
¥
5,550
¥
6,105
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54595706
M3S25L-6020H
777.6
3
17.5
75
77.0(理論値:78.66)
¥
7,880
¥
6,350
¥
6,985
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54595715
M3S25L-6020HB
777.6
3
17.5
75
77.0(理論値:78.66)
¥
8,600
¥
6,930
¥
7,623
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54595724
M3S25R-6020
777.6
3
17.5
75
77.0(理論値:78.66)
¥
6,880
¥
5,550
¥
6,105
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54595740
M3S25R-6020H
777.6
3
17.5
75
77.0(理論値:78.66)
¥
7,880
¥
6,350
¥
6,985
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54595749
M3S25R-6020HB
777.6
3
17.5
75
77.0(理論値:78.66)
¥
8,600
¥
6,930
¥
7,623
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください