協育歯車
B-LOCK ML-N(S45C)
付属品
なし
種別
マイタギア
材質
S45C
形
対象外
圧力角(°)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
質量(g)
モジュール
ねじ寸法M
ハブ長さlh(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54593676
ML1S20-2108N
20
19.5
20
M3
10
¥
4,250
¥
3,430
¥
3,773
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54593685
ML1.5S20-3010N
20
54.6
1.5
M4
12
¥
5,220
¥
4,210
¥
4,631
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54593694
ML1.5S25-3412N
25
93.4
1.5
M5
12.5
¥
5,870
¥
4,730
¥
5,203
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54593710
ML2S20-3715N
20
119.2
2
M5
14
¥
6,770
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54593719
ML2.5S20-4820N
20
236.6
2.5
M6
19
¥
8,840
¥
7,120
¥
7,832
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください