曜日別特売

DEERFOS シートロール

DEERFOS シートロール - DEERFOS

特殊樹脂採用により最後まで安定した優れた切削性。
目詰まりが少なく長持ち・平滑性と柔軟性を兼ね備えています。
鋭い研磨材が研磨スピードを向上。フィルムの平滑性が高く、均一に切削が可能です。
マジック式でペーパー交換がワンタッチで行えます。

用途
金属焼付塗装研磨作業。
建築塗装研磨作業。
自動車補修塗装研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨作業などに。
仕様マジックタイプ・穴無し形状シートロールタイプ砥材AA(酸化アルミニウム)基材(フィルム)ポリエステル寸法(mm×m)75×15内容量1ロール
全7種類を絞り込む
粒度
7種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54596029SA33580
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
54596038SA335120
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
54596047SA335180
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
54596056SA335240
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
54596065SA335320
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
54596074SA335400
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
54596090SA33560
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする