DEERFOS ディスクペーパー

DEERFOS ディスクペーパー - DEERFOSDEERFOS ディスクペーパー - DEERFOSDEERFOS ディスクペーパー - DEERFOSDEERFOS ディスクペーパー - DEERFOS

特殊樹脂採用により最後まで安定した優れた切削性。
目詰まりが少なく長持ち・平滑性と柔軟性を兼ね備えています。
鋭い研磨材が研磨スピードを向上。フィルムの平滑性が高く、均一に切削が可能です。
マジック式でペーパー交換がワンタッチで行えます。

用途
金属焼付塗装研磨作業。
建築塗装研磨作業。
自動車補修塗装研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨作業などに。
形状ディスクタイプ砥材AA(酸化アルミニウム)基材(フィルム)ポリエステル寸法(Φmm)125内容量1箱(100枚)
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54596099SA33580
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
54596108SA335120
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
54596117SA335150
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
54596126SA335180
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
54596135SA335240
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
54596144SA335320
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
54596160SA335400
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
54596169SA335500
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
54596178SA335600
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
54596187SA335800
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
54596196SA3351000
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
54596205SA3351200
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
54596214SA3351500
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54596230SA3352000
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
54596239SA33580
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54596248SA335120
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54596257SA335150
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54596266SA335180
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
54596275SA335240
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
54596284SA335320
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
54596300SA335400
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
54596309SA335500
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
54596318SA335600
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
54596327SA335800
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
54596336SA33560
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
54596345SA33560
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする