関西むさし
ペイントローラー ミニスモールウェーブ
塗料の吐き出しの軽さに加え、仕上がりが美しく、
低飛散で作業性・経済性抜群の高機能ローラーです。
用途
極細のマイクロファイバー繊維を使用し
各種水性塗料、弱溶剤塗料に相性抜群!
材質(ローラー部)
マイクロファイバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途に応じサイズ・毛丈をお選び下さい。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
タイプ
毛丈(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54595934
M-21
1袋(2本)
50
短毛
6
2
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
54595950
M-1
1袋(2本)
50
中毛
13
2
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
54595959
M-22
1袋(2本)
75
短毛
6
3
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
54595968
M-23
1袋(2本)
100
短毛
6
4
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
54595977
M-2
1袋(2本)
75
中毛
13
3
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
54595986
M-3
1袋(2本)
100
中毛
13
4
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
54595995
M-38
1袋(1本)
50
長毛
22
2
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
54596004
M-39
1袋(1本)
75
長毛
22
3
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
54596020
M-40
1袋(1本)
100
長毛
22
4
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください