Sun Might
セラミックフィルムディスク
独自開発した特殊なフィルム基材に微小粉のセラミック砥粒を塗布し、独自のコーティングで研磨剤の剥がれを最小限に抑えた研磨紙です
作業時間の短縮と作業者の負担軽減で結果的にコストダウンも実現する研磨紙です
用途
エアサンダー用研磨紙
色剥ぎ、研磨、足付けに
種別
マジック式
材質
フィルム+セラミック
外径(Φmm)
125
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
粒度
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54596476
SM125NH-80
1箱(50枚)
80
穴無し
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54596485
SM125WH-80
1箱(50枚)
80
穴有り
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54596494
SM125NH-120
1箱(50枚)
120
穴無し
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54596510
SM125NH-180
1箱(50枚)
180
穴無し
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54596519
SM125NH-240
1箱(50枚)
240
穴無し
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
14日以内出荷
返品不可
54596528
SM125NH-320
1箱(50枚)
320
穴無し
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54596537
SM125NH-400
1箱(50枚)
400
穴無し
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54596546
SM125NH-600
1箱(50枚)
600
穴無し
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54596555
SM125WH-120
1箱(50枚)
120
穴有り
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54596564
SM125WH-180
1箱(50枚)
180
穴有り
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54596580
SM125WH-240
1箱(50枚)
240
穴有り
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54596589
SM125WH-320
1箱(50枚)
320
穴有り
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54596598
SM125WH-400
1箱(50枚)
400
穴有り
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54596607
SM125WH-600
1箱(50枚)
600
穴有り
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54596616
SM125NH-40
1箱(25枚)
40
穴無し
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54596625
SM125NH-60
1箱(25枚)
60
穴無し
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
54596634
SM125WH-60
1箱(25枚)
60
穴有り
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください