パール金属
TOUCH シリコーンマルチスクレッパー
少しの工夫で洗い物が手軽に。フライパン、食器や鍋の隅まできれいにできます。食洗器対応。
材質
表面:シリコーンゴム、中芯:ステンレス製、耐熱温度:230度
色
ブラック
質量(g)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×90×5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54803290
CC-1531
¥
560
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください