宅配BOXハード
宅配や置き配を使うことが多い方にはおススメです。
鍵付きなので中身の紛失も低減出来ます。
使い方は簡単。
宅配業者さんにお願いしてBOXの中に品物を入れてもらい、
付属の錠鍵をフタと本体に開いている穴に通してロックでお届け終了、
取り出せるタイミングで鍵を開けて品物を取り出す。
鍵に関しては必ず別で保管して下さい。
用途
・園芸用品等の収納としてもお使い頂けます。
・ガレージ、車庫での整理・整頓に。
・置き配用のボックスとして。
付属品ワイヤー・鍵付き
材質ポリプロピレン
色グレー
質量(g)約2800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)620×440×490
投函タイプ上入れ上出し
内容量1個
・ガレージ、車庫での整理・整頓に。
・置き配用のボックスとして。
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 全国 | 2 | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |