曜日別特売

GY オフィスチェア

GY オフィスチェア - 井上金庫販売GY オフィスチェア - 井上金庫販売GY オフィスチェア - 井上金庫販売GY オフィスチェア - 井上金庫販売
キャスターあり肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×550×825~935寸法SH(mm)405~515内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54810238GY-129NBLブルー825~935405~515背:PP樹脂成型品+ウレタン+ポリエステル布/座:PP樹脂成型品+合板+モールドウレタン+ポリエステル布/脚:樹脂成型品+ナイロンキャスター/ガスシリンダー式座昇降、背ロッキング機能
27,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54810247GY-129NBKブラック825~935405~515背:PP樹脂成型品+ウレタン+ポリエステル布/座:PP樹脂成型品+合板+モールドウレタン+ポリエステル布/脚:樹脂成型品+ナイロンキャスター/ガスシリンダー式座昇降、背ロッキング機能
27,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54810256GY-129NGLグレー825~935405~515背:PP樹脂成型品+ウレタン+ポリエステル布/座:PP樹脂成型品+合板+モールドウレタン+ポリエステル布/脚:樹脂成型品+ナイロンキャスター/ガスシリンダー式座昇降、背ロッキング機能
27,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
54810265GY-P129NBKブラック825~935405~515背:PP樹脂成型品+ウレタン+PVC/座:PP樹脂成型品+合板+モールドウレタン+PVC/脚:樹脂成型品+ナイロンキャスター/ガスシリンダー式座昇降、背ロッキング機能
27,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする