L型USBライト

L型USBライト - 星光産業

8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB-Cポート用のLEDライトです。
コンソールBOXやセンターコンソールなどの暗い場所を照らすのに最適です。
ON/OFFタッチセンサーにより好きなタイミングで点灯・消灯ができます。
明るさの調整やホタルモード(蛍のような光り方)への切替ができます。
点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSB-Cポートの向き(横・縦)に対応できます。
エンジンやモーターを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。
USB-Cプラグなので取付け場所に合わせてどちらの向きでも差し込めます。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×15×15入力電圧(V)DC5(±0.25V)消費電流(mA)70以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54811297EL-178
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー/車内照明機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする