テラモト
サニタリースリムボックス
スリムでスタイリッシュなサニタリーボックスです。
用途
ゴミ箱、サニタリーボックス、衛生関連用品
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板:天然木
形状
角
質量(kg)
6.5
容量(L)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×145×594
商品タイプ
本体
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54812408
DS-239-300-7
オフホワイト
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
54812417
DS-239-300-8
アーバングレー
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください