パークレーン
のせるだけで使える 蒸し器
お手持ちのフライパンやお鍋を使って簡単に蒸し料理が楽しめる蒸し器です。
せいろや蒸し鍋が無くてもOK。
ご使用には20cmのフライパンかお鍋が必要となります。
用途
・お手持ちのフライパンかお鍋を用意します。
・フライパンかお鍋に水を入れて本製品を上部にセット。
お湯が沸騰してきたら食材を入れてフタをすれば蒸し調理が出来ます。
フタが無い場合はアルミホイル等で蒸気が漏れにくくする様にお願いします。
材質
表面加工/ふっ素樹脂塗膜加工 材料の種類/ アルミニウム合金(底の厚さ 2.0mm)
色
ブラック
区分
新品
質量(g)
約418
容量(L)
2.5
寸法(cm)
22.5×22.5×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.5×22.5×9
内容量
1個
注意
※使用用途以外の使い方はお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54814849
K-10803
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
800
/
税込
¥
880
全国
12
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません