FREEAP スポーツジャグ2.0L

FREEAP スポーツジャグ2.0L - パークレーンFREEAP スポーツジャグ2.0L - パークレーンFREEAP スポーツジャグ2.0L - パークレーンFREEAP スポーツジャグ2.0L - パークレーンFREEAP スポーツジャグ2.0L - パークレーン

スポーツやアウトドアに最適な大容量ボトル。
ワンタッチオープンなので簡単にふたを開けることができます。
断熱2重構造採用で冷たい飲み物の飲みごろをキープします。

用途
・アウトドアでの水分補給に。
・遠足、運動会、会社行事での水分補給に。
・構内作業、屋外作業の休憩時に。
材質ステンレス鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂区分新品質量(g)約940容量(L)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×133×325内容量1個
注意
※炭酸飲料を入れるのはおやめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54814840K-10818MBメタリックブルー
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54814824K-10818MGメタリックグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする