曜日別特売

930014517 MAS 30

930014517 MAS 30 - Hirschmann
仕様シールド極数3シリーズMAS定格電圧34Vac/dc定格電流(A)4DINDIN41524保護等級IP30材質(ハウジング)PE材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスシリーズ番号30コネクタサイズスタンダード接合型プラグイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-20接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
54831710930014517 MAS 30
取扱い終了
返品不可
オープン
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする