ワゴジャパン
750-430
寸法(mm)
100×12×64
ピッチ(mm)
6
シリーズ
TM5
用途例
自動車産業、産業オートメーション、ロボット
入力方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
PLCI/Oモジュール
終端スタイル
ケージクランプ
併用可能製品
750シリーズ
実装タイプ
DINレール
入力数
8(チャンネル)
最大動作温度(℃)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832044
750-430
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください