曜日別特売

773-102

773-102 - ワゴジャパン
クリア,黄極数2シリーズ773PUSHWIRE定格電圧400V定格電流(A)24ヒューズなし適合電線サイズ18→12AWG、16→12AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインオス・メスメスケーブルCSA(mm2)2.5実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)105内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54832087773-102
オープン
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする