ワゴジャパン
733-102
タイプ
【プラグ式端子台】プラグ
ピッチ(mm)
2.5
極数
2
定格電圧
250Vac
定格電流(A)
4
適合電線サイズ
28→20AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832139
733-102
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください