ワゴジャパン
2002-2201
適合
ATEX,CCA,CSA,IECEx,UR
色
グレー
シリーズ
TOPJOBS,2002
定格電圧
600V
定格電流(A)
24
AWG
22→12
ヒューズ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
2002
結線方法
プッシュインケージクランプ
ケーブルCSA(mm
2
)
2.5
レベル数
ダブル
危険区域認証
ATEX,IECEx
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-60
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832166
2002-2201
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください