ワゴジャパン
250-408
色
グレー
タイプ
基板端子ストリップ
極数
8
シリーズ
250
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
320V
定格電流(A)
2(CS),4(IEC/EN60664-1),5(UL)
材質(コンタクト)
銅合金
適合電線サイズ
24→20AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
8
結線方法
プッシュインケージクランプ
オス・メス
メス
実装タイプ
PCBマウント
表面処理(コンタクト)
錫
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832175
250-408
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください