ワゴジャパン
280-904
色
青
ピッチ(mm)
5
シリーズ
280
定格電圧
800V
定格電流(A)
24
AWG
28→12
ヒューズ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
ケージクランプ
ケーブルCSA(mm
2
)
2.5
レベル数
シングル
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832218
280-904
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください