曜日別特売

215-311

215-311 - ワゴジャパン
長さ(mm)40タイプバナナプラグ定格電圧42V端子の種類ケージクランプ定格電流(A)20仕上【コンタクト】ニッケル材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコネクタサイズ4mm内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54832227215-311
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする