ワゴジャパン
2006-404
色
ライトグレー
種類
ジャンパバー
極数
4
シリーズ
TOPJOBS,2006
定格電流(A)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
2006シリーズ端子台
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832236
2006-404
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください