ワゴジャパン
773-173
色
透明,赤
極数
3
シリーズ
773PUSHWIRE
定格電圧
400V
定格電流(A)
41
ヒューズ
なし
適合電線サイズ
14→10AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
プッシュイン
オス・メス
メス
ケーブルCSA(mm
2
)
6
実装タイプ
ケーブルマウント
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832245
773-173
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください