曜日別特売
231-304/026-000 231-304/026-000 ワゴジャパン 54832254

231-304/026-000

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
54832254
品番
231-304/026-000
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398
ピッチ(mm)
5.08
極数
4
シリーズ
231
行数
1
結線方法
ケージクランプ
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする