ワゴジャパン
236-408
ピッチ(mm)
5.08
極数
8
シリーズ
236
行数
1
結線方法
ケージクランプ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832270
236-408
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください