ワゴジャパン
890-112
色
黒
タイプ
WINSTAMINIプラグ
極数
2
シリーズ
890
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧
250V
定格電流(A)
16
材質(コンタクト)
銅合金
適合電線サイズ
22→16AWG(単線),22→18AWG(より線)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
2
ストレインリリーフ
あり
結線方法
プッシュインケージクランプ
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832340
890-112
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください