ワゴジャパン
862-505
材質
ポリアミド
色
黒
極数
5
シリーズ
862
定格電圧
500V
定格電流(A)
32
ヒューズ
なし
適合電線サイズ
20→12AWG、
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
プッシュインケージクランプ
ケーブルCSA(mm
2
)
4
実装タイプ
シャーシマウント
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832349
862-505
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください