ワゴジャパン
2004-402
色
ライトグレー
種類
ジャンパバー
極数
2
シリーズ
TOPJOBS,2004
定格電流(A)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
2004シリーズ端子台
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832394
2004-402
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください