ワゴジャパン
233-503
ピッチ(mm)
2.54
定格電圧
150Vac
定格電流(A)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832428
233-503
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください