ワゴジャパン
2002-403
色
ライトグレー
種類
ジャンパバー
極数
3
シリーズ
TOPJOBS,2002
定格電圧
800V
定格電流(A)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
端子台
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832455
2002-403
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください