ワゴジャパン
222-500
材質
ポリアミド
色
オレンジ
種類
取り付けキャリア
シリーズ
222
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
コンパクトスプライシングコネクタ
実装タイプ
DINレール
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832480
222-500
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください