曜日別特売

2059-303/998-403

2059-303/998-403 - ワゴジャパン
タイプ基板端子台極数3シリーズ2059ソケットorプラグソケット定格電圧320V定格電流(A)3材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ26→22AWGRoHS指令(10物質対応)対応ポール3結線方法プッシュインワイヤオス・メスメス実装タイプPCBマウント表面処理(コンタクト)内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548325072059-303/998-403
オープン
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする