ワゴジャパン
2060-453/998-404
色
白
タイプ
基板端子台
極数
3
シリーズ
2060
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
320V
定格電流(A)
9
材質(コンタクト)
銅合金
適合電線サイズ
24→18AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
3
結線方法
プッシュインケージクランプ
オス・メス
メス
実装タイプ
PCBマウント
表面処理(コンタクト)
錫
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832516
2060-453/998-404
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください