ワゴジャパン
770-713
タイプ
コネクタ
シリーズ
770
定格電圧
250V
定格電流(A)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スナップイン
オス・メス
オス
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832550
770-713
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください