ワゴジャパン
2002-402
色
ライトグレー
種類
ジャンパバー
極数
2
シリーズ
TOPJOBS,2002
定格電圧
800V
定格電流(A)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
2002シリーズ端子台
コンタクトサイズ(mm)
19×8.6×4.1
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832586
2002-402
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください