ワゴジャパン
280-402
材質
ポリアミド
色
グレー
種類
隣接ジャンパ
シリーズ
280
定格電流(A)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
280シリーズ端子台
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832595
280-402
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください