ワゴジャパン
2002-2291
材質
ポリアミド
色
グレー
種類
エンド/中間プレート
シリーズ
TOPJOBS,2002
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
2000シリーズダブルレベル端子台
実装タイプ
スナップオン
危険区域認証
IECEx
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832620
2002-2291
オープン
¥
939
¥
759
アウトレット
¥
835
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください