ワゴジャパン
280-641
適合
CCA、CSA、UL
色
グレー
シリーズ
280
定格電圧
600V
定格電流(A)
24
AWG
28→12
ヒューズ
なし
モデル
280
結線方法
ケージクランプ
ケーブルCSA(mm
2
)
2.5
レベル数
シングル
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-60
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832638
280-641
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください