ワゴジャパン
236-402
材質
ポリアミド
長さ(mm)
14
幅(mm)
13
色
グレー
タイプ
PCBTerminalBlock
ピッチ(mm)
5,5.08
極数
2
シリーズ
236
定格電圧
500V
定格電流(A)
16
深さ(mm)
12.3
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続方向
45°
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832656
236-402
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください