ワゴジャパン
2716-202
ピッチ(mm)
15
極数
2
シリーズ
2716
行数
1
結線方法
ケージクランプ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
内容量
1箱(50個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54832674
2716-202
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください